Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Kälteschelle KFT 54,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Kälteschelle KFT 54,0
Fischer Kälteschelle KFT 54,0
Fischer Kälteschelle KFT 54,0
Fischer Kälteschelle KFT 54,0
Fischer Kälteschelle KFT 54,0
Fischer Kälteschelle KFT 54,0
Fischer Kälteschelle KFT 54,0
Artikel-Nr.:
     5417S-p266227
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     505596
EAN/GTIN:
     4048962070750
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
Die Fischer Kälteschelle KFT 54,0 mit Innendurchmesser 54,0 mm aus geschlossenem PUR-Schaum gewährt den Einsatz mit allen gängigen Dämmmaterialien zur Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik mit hoher Lastaufnahme. Anschlussmutter mit Tripelgewinde M8 / M10 / 1/2" ermöglicht eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,62
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Hersteller:
Fischer
Höhe Z1:
31
GTIN (EAN-Code):
4048962070750
Druckfestigkeit:
2,4 N/mm²
Diffusionswiderstand:
2500
Innen-Ø:
57 mm
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Farbe:
schwarz
Breite x Stärke:
40 x 30 mm
Breite B:
117 mm
Höhe Anschlussmutter:
9/20/14 mm
Verschlussschraube:
M6 x 20
Material:
geschlossenzelliger Polyurethanschaum
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10 / 1/2"
Außendurchmesser:
117 mm
Dämmstärke:
30
Breite:
40 mm
Spannbereich:
54-57 mm
Innendurchmesser:
54 mm
Weitere Suchbegriffe: stahl bügelschelle, bbs schelle, fischer bügelschelle, Fischer, Kälteschelle, KFT, 54,0
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,9461*
€ 27,0961*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 20,04*
€ 27,25*
€ 5,00*
ab € 23,8138*
€ 32,1438*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 28,78*
€ 38,47*
2 Tage
4
€ 7,99*
ab € 30,64*
€ 41,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,0961*
€ 32,24436
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,8361*
€ 31,93496
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,2961*
€ 30,10236
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,4561*
€ 29,10276
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,2361*
€ 27,65096
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,9461*
€ 23,73586
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.