Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kombilaser GCL 25, mit Schutztasche und Baustativ BT 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kombilaser GCL 25, mit Schutztasche und Baustativ BT 150
Bosch Kombilaser GCL 25, mit Schutztasche und Baustativ BT 150
Bosch Kombilaser GCL 25, mit Schutztasche und Baustativ BT 150
Bosch Kombilaser GCL 25, mit Schutztasche und Baustativ BT 150
Bosch Kombilaser GCL 25, mit Schutztasche und Baustativ BT 150
Bosch Kombilaser GCL 25, mit Schutztasche und Baustativ BT 150
Bosch Kombilaser GCL 25, mit Schutztasche und Baustativ BT 150
Artikel-Nr.:
     5417S-p332282
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601066B01
EAN/GTIN:
     3165140622363
Suchbegriffe:
Baulaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
Bosch Kombilaser GCL 25
Die einfache Lösung für alle Nivellier- und Übertragungsaufgaben über kurze Distanzen.
Äußerst vielseitig: Kreuzlinienlaser und Fünfpunktlaser in einem.
Einfache Bedienbarkeit durch intuitives User Interface.
Kompaktes und ergonomisches Design.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00)
  • Laserzieltafel
  • L-BOXX-Einlage für Gerät
  • Schutztasche
  • 4x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Laserklasse:
2
Arbeitsbereich:
10
Schutzklasse:
IP 54
Weitere Suchbegriffe: Positionierlaser, Punktlaser, Rotationslaser-Stativ, kreuzlaser bosch, kreuzlaser, Bosch, Kombilaser, GCL, 25,, mit, Schutztasche
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 249,12*
€ 274,00*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,05*
€ 274,01*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 250,52*
€ 278,15*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 254,52*
€ 278,62*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,15*
€ 284,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,15*
€ 331,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,48*
€ 323,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,27*
€ 321,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,85*
€ 315,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,37*
€ 308,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,52*
€ 298,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601066B00
ab € 217,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.