Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 79DAC-0601066B01 Herst.-Nr.: 0601066B01 EAN/GTIN: 3165140622363 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kombilaser GCL 25. Die einfache Lösung für alle Nivellier- und Übertragungsaufgaben über kurze Distanzen. Äußerst vielseitig: Kreuzlinienlaser und Fünfpunktlaser in einem. Einfache Bedienbarkeit durch intuitives User Interface. Kompaktes und ergonomisches Design. Im Lieferumfang enthalten: Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00) · Laserzieltafel · L-BOXX-Einlage für Gerät · Schutztasche · 4x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)Weitere technische Eigenschaften:· Stromversorgung: 4 x 1,5-V-LR6 (AA)· Schutzart: IP 54· Laserklasse: 2· Betriebstemperatur: -10 - 50Grad Celsius· Farbe der Lotpunkte: rot· Farbe Laserlinie: rot· Lagertemperatur: -20 - 70Grad Celsius· Lotpunktgenauigkeit: ± 0,7mm/m· Nivellierzeit: 4s· Projektion: 2 Linien / 5 Punkte· Stativ-Gewinde: 1/4, 5/8Zoll· Arbeitsbereich Laserpunkte (oben), max.: 10m· Arbeitsbereich Laserpunkte (unten), max.: 5m· Arbeitsbereich Laserpunkte, max.: 30mWeitere Informationen:Arbeitsbereich: 10-fach mNivelliergenauigkeit: ± 0,2 - ± 0,5 mm/m Selbstnivellierbereich: ± 4 °Laserdiode: 630 - 650 nm, 1mW Gewicht: 0,6 kgMarke: BOSCH Lieferumfang: Baustativ BT 150 Professional, Laserzieltafel, L-BOXX-Einlage Gerät, Schutztasche, 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA) Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (26) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 79DAC | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 249,70* | € 274,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 250,88* | € 274,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 249,39* | € 278,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 254,86* | € 278,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 260,22* | € 284,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | Versand: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|