Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Schlemper 2-Ohr-Schlauchklemme W1, 9,5mm, 34-37mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL Schlemper 2-Ohr-Schlauchklemme W1, 9,5mm, 34-37mm
IDEAL Schlemper 2-Ohr-Schlauchklemme W1, 9,5mm, 34-37mm
IDEAL Schlemper 2-Ohr-Schlauchklemme W1, 9,5mm, 34-37mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p406848
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4032104017871
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen
IDEAL 2-Ohr-Schlauchklemme, W1 • Dauerhafte und gute Abdichtung von Luft- und Flüssigkeitsleitungen • Leicht montierbar • Montage mit Montagezange • Material: bruchfester Spezialstahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Spannbereich min.:
34 mm
Bandbreite:
9,5 mm
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Spannbereich max.:
37 mm
Weitere Suchbegriffe: 2-ohr-schlauchklemmen, IDEAL, Schlemper, 2-Ohr-Schlauchklemme, W1,, 9,5mm,, 34-37mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
€ 4,90*
ab € 0,30*
€ 0,39*
9 Tage
100
100
€ 4,95*
ab € 0,316*
€ 0,406*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,3661*
€ 0,4761*
2 Tage
100
100
€ 7,90*
ab € 0,37*
€ 0,48*
6 Tage
100
100
€ 6,90*
ab € 0,3701*
€ 0,4801*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.