Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Verteiler 2-fach, Messingmit 2 Kupplungen NW7,2, IG G1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Verteiler 2-fach, Messingmit 2 Kupplungen NW7,2, IG G1/2"
Riegler Verteiler 2-fach, Messingmit 2 Kupplungen NW7,2, IG G1/2"
Riegler Verteiler 2-fach, Messingmit 2 Kupplungen NW7,2, IG G1/2"
Riegler Verteiler 2-fach, Messingmit 2 Kupplungen NW7,2, IG G1/2"
Artikel-Nr.:
     5417S-p406880
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322185950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Druckluftverteiler, 2 Abgänge • Mit Außen- (AG) und Innengewinde (IG) • Mit zwei Schnellverschlusskupplungen NW 7,2 • Material: Messing blank
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Anschlussgewindegröße (Zoll):
G 1/2 IG
max. Druck:
35
Breite:
92
Material:
Messing
Anschluss:
G 1/2 IG Zoll
Ausführung:
mit 2 Abgängen
Form:
Y-Stück
Hersteller:
Rectus
Anschlussgewinde:
G 1/2 IG
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 6,77*
€ 8,94*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,78*
€ 8,96*
15 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 6,87*
€ 8,97*
2 Tage
29
10
Frei Haus
ab € 7,28*
€ 9,28*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,21*
€ 11,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.352
ab € 0,65*
Zubehör
Riegler
243.10
ab € 0,53*
Zubehör
Riegler
243.06
ab € 0,33*
Zubehör
Riegler
243.351
ab € 0,62*
Zubehör
Riegler
243.07
ab € 0,33*
Zubehör
Riegler
243.762
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
243.761
ab € 1,02*
Zubehör
Riegler
243.218
ab € 1,30*
Zubehör
Riegler
243.219
ab € 2,30*
Zubehör
Riegler
243.52
ab € 0,94*
Zubehör
Riegler
243.57
ab € 0,90*
Zubehör
Riegler
243.50
ab € 0,49*
Zubehör
Riegler
243.55
ab € 0,50*
Zubehör
Riegler
243.48
ab € 0,50*
Zubehör
Riegler
243.54
ab € 0,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.