Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS Universalfett Langzeitschmierung 422, 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS Universalfett Langzeitschmierung 422, 1 kg
OKS Universalfett Langzeitschmierung 422, 1 kg
OKS Universalfett Langzeitschmierung 422, 1 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p407031
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1136720443
EAN/GTIN:
     4038127401239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Schmierfett
Universalfett für Langzeitschmierung OKS 422

Für Wälz- und Gleitlager und Spindeln bei extremen Temperaturen oder hohen Geschwindigkeiten. Extrem stoß- und druckbelastbar. Sehr guter Verschleißschutz. Lange Nachschmierintervalle. Einsatz außerhalb der normalen Leistungsbereiche. Spindellagerschmierung an Werkzeugmaschinen.

Konsistenzklasse: NLGI 2
Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °C

Weitere Informationen:
temperaturbeständig bis:
+180 °C
Grundpreis:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
-45 bis +180 °C
Inhalt:
1000 g ml/Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, mehrzweckfett 1 kg, lagerfett, OKS, Universalfett, Langzeitschmierung, 422,, 1, kg
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 4,79*
ab € 69,31*
€ 85,92*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,89*
€ 87,94*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,98*
€ 88,01*
€ 3,19*
ab € 76,39*
€ 94,62*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 101,99*
€ 127,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 101,99* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1121390235
ab € 67,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.