Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gärtner's Orchideendünger m. Spurenelemente, 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gärtner's Orchideendünger m. Spurenelemente, 250 ml
Gärtner's Orchideendünger m. Spurenelemente, 250 ml
Gärtner's Orchideendünger m. Spurenelemente, 250 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p407300
Hersteller:
     Gärtner's
Herst.-Nr.:
     4005861008680
EAN/GTIN:
     4005861008680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Orchideendünger
Dünger
ml-Flasche,
250
Gärtner's Orchideendünger EG-DÜNGEMITTEL NPK-Düngerlösung 5+4+6 mit Spurennährstoffen. • Mineralischer Volldünger mit wertvollen Spurennährstoffen • Speziell abgestimmt auf den Nährstoffbedarf von Orchideen • Für kräftiges Pflanzenwachstum, Blütenbildung und dessen kräftiger Ausfärbung • Vor Gebrauch schütteln Anwendung: März-Oktober Aufwandmenge: März bis Oktober: 1x wöchentlich 1/4 Dosierkappe auf 1 l Gießwasser
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,25 l
Reichweite:
für bis zu 50 l Gießwasser
Grundpreis:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spurenelementen, Gärtner’s
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 7,90*
ab € 2,39*
€ 3,57*
7 Tage
11
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,94*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 2,64*
€ 3,94*
4 Tage
12
€ 4,30*
ab € 2,75*
€ 4,18*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 4,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.