Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Spannschellen, F16 / 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Spannschellen, F16 / 22 mm
ELMAG Spannschellen, F16 / 22 mm
ELMAG Spannschellen, F16 / 22 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p452968
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11747
EAN/GTIN:
     9004853117473
Suchbegriffe:
ELMAG
Spannschellen,
F16
/
Entdecken Sie das Druckluft-Verrohrungssystem von ELMAG - nie war es einfacher, eine professionelle Druckluftversorgung systematisch aufzubauen.

Plug-and-Play

Systemerweiterung durch einfaches Zusammenstecken:- Rohr ablängen- Entgraten- Zusammenstecken- Fertig

Effiziente Montage- und Dichtungstechnik

- Reduzierung der Montagezeit um bis zu 80 % durch einfache und wirkungsvolle Befestigungs- und Dichtungstechnik- Mehrfaches Lösen und Befestigen ohne Dichtungsverlust möglich- Wartungsfrei

  • Rasche Installation ohne Sonderwerkzeuge - einfaches Zusammenstecken genügt
  • Kein Gewindeschneiden
  • Kein zusätzliches Dichtungsmittel
  • Glatte Innenflächen, sehr gute Durchflussseigenschaften
  • Ideal für Druckluft, Flüssigkeiten und Vakuum
  • Flexibles Baukastensystem für Rohrdurchmesser 15 - 28 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Hersteller:
ELMAG
Weitere Suchbegriffe: 22, mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,09*
€ 3,09*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 3,11*
4 Tage
10
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,59*
€ 12,28*
6 Tage
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 12,80*
6 Tage
10
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,19*
€ 25,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
11745
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.