Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG PU Druckluftschlauch-Set, Ø 8x12 mm, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG PU Druckluftschlauch-Set, Ø 8x12 mm, 20 m
ELMAG PU Druckluftschlauch-Set, Ø 8x12 mm, 20 m
ELMAG PU Druckluftschlauch-Set, Ø 8x12 mm, 20 m
ELMAG PU Druckluftschlauch-Set, Ø 8x12 mm, 20 m
Artikel-Nr.:
     5417S-p453458
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42111
EAN/GTIN:
     9004853421112
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
- Flexibel und abriebfest, sehr leicht (ca. 1/3 des Gewicht von PVC)- Einsatztemperatur -15 bis +60°C- Öl, fett- und ozonbeständig

PU-Druckluftschläuche

Gewebeverstärkte PU-Schläuche zeichnen sich durch hohe Abriebfestigkeit, Flexibilität, Knickfestigkeit, hohe Reiß-, Zug- und Stoßbelastbarkeit, geringes Gewicht und lange Lebensdauer aus. Weiters sind diese UV-beständig und wetterresistent sowie silikonfrei. (Temperaturbereich min -20 °C - max. +70 °C)

  • Ø 8 x 12 mm, 10 m, PU
Weitere Informationen:
Schlauch-Ø innen:
8 mm
Schlauch-Ø außen:
20 mm
Hersteller:
ELMAG
Rollenlänge:
20 m
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
15 bar
Grundpreis:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, ELMAG, PU, Druckluftschlauch-Set,, Ø, 8x12, mm,
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 49,83*
€ 65,19*
4 Tage
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 51,42*
€ 65,76*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 52,74*
€ 66,95*
7 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,78*
€ 72,79*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 56,12*
€ 79,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
41100
ab € 34,29*
Ähnlich
ELMAG
42110
ab € 35,52*
Ähnlich
ELMAG
42100
ab € 32,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.