Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Punktschweisszange 7900, 2 kVA (Paketset), handbetätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Punktschweisszange 7900, 2 kVA (Paketset), handbetätigt
ELMAG Punktschweisszange 7900, 2 kVA (Paketset), handbetätigt
ELMAG Punktschweisszange 7900, 2 kVA (Paketset), handbetätigt
Artikel-Nr.:
     5417S-p454923
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     56300
EAN/GTIN:
     9004853563003
Suchbegriffe:
Punktschweißzange
Punktschweißzangen-Elektroden
punktschweißzange
Punkt für Punkt. Bei Stahl- und Edelstahlblechen geht nichts schneller als das sichere und dauerhafte Verbinden mit Schweißpunkten.

- Ideal für Karosserie-, Maschinen- und Metallbau- Elektronischer Synchronzeitgeber mit 2 - 65 Perioden- Zeitregelung nur bei Stromfluss am Schweißpunkt, daher sehr gute Ergebnisse beim Schweißen auf Blechen mit Lackspuren, oxidierten oder verzinkten Teilen- Druckeinstellung in daN- Transformator Isolationsklasse F- Kapazität Stahlblech 2 + 2 mm

- Punktschweißzange Modell 7900- CU-Elektrodenarmpaar, L=125 Mod. 7501- CU-Elektrodenpaar Ø 10 mm, L = 90 Mod. 7521- 2 Elektrodenspannstifte Mod. 70746- Elektrodenschleifer - Wartungsschlüssel- Handgriff- Netzkabel 3,8 m

ELMAG Punktschweisszange 2 kVA Modell 7900 (Paketset), handbetätigt, (max. 2+2mm) 400 Volt

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Weitere Suchbegriffe: ELMAG, Punktschweisszange, 7900,, 2, kVA, (Paketset),
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 917,54*
€ 986,47*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 892,86*
€ 986,48*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 911,74*
€ 986,50*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 988,85*
€ 1.053,39*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.133,53*
€ 1.180,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,50*
€ 1.173,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,96*
€ 1.129,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,23*
€ 1.109,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,57*
€ 1.095,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 911,74*
€ 1.084,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
56364
ab € 188,55*
Ähnlich
ELMAG
56361
ab € 30,97*
Ähnlich
ELMAG
56301
ab € 1.161,31*
Ähnlich
ELMAG
56304
ab € 1.372,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.