Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
E-Schweißtechnik
>
Punktschweißzange
>
Punktschweißzangen-Elektroden
>
Artikel
Punktschweisszange 2 kVA Modell 7900 (Paketset), handbetätigt, 400 Volt
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ELMAG
Lager 874
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874-EG-56300
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
56300
EAN/GTIN:
9004853563003
Suchbegriffe:
Punktschweißzange
Punktschweißzangen-Elektroden
elmag punktschweißzange
punktschweißzange
TECHNISCHE FAKTEN
Höchst sicher: Getestet mit 4.000 Volt Punkt für Punkt. Bei Stahl- und Edelstahlblechen geht nichts schneller als das sichere und dauer- hafte Verbinden mit Schweißpunkten.
- Schweißkapazität Stahlblech max.: 2 + 2 mm - Schweißkapazität Stahldraht max.: 6 + 6 mm - Arbeitstakt bei 2 + 2 mm: 60 P / h - Nennleistung bei 50 % Einschaltdauer: 2 kVA - Dauerleistung: 1,41 KVA - Schweißleistung max.: 13 kVA - Einschaltdauer bei max. Schweißstrom: 1,1 % - Elektrodenarmlänge min.: 125 mm - Elektrodenarmlänge max.: 500 mm - Elektrodenarmabstand: 96 mm - Elektrodenarmdurchmesser: 20 mm - Elektrodendurchmesser: 10 mm - Elektrodenhub min.: 55 mm - Elektrodenhub max.: 185 mm - Schließdruck, Armlänge 125: 120 daN - Schließdruck, Armlänge 500: 38 daN - Anschlussleistung: 9,5 kVA - Netzabsicherung träge: 16 AT - Netzanschluss/Phasen: 400 V / 3 ~ - Netzfrequenz: 50/60 Hz - Breite: 90 mm - Tiefe: 370 mm - Höhe: 230 mm - Gewicht: 10,5 kg
Punktschweißzangen 7900/K, 7902/K und 7911 - Ideal für Karosserie-, Maschinen- und Metallbau - Elektronischer Synchronzeitgeber mit 2 - 65 Perioden - Zeitregelung nur bei Stromfluss am Schweißpunkt, daher sehr gute Ergebnisse beim Schweißen auf Blechen mit Lackspuren, oxidierten oder verzinkten Teilen - Druckeinstellung in daN - Transformator Isolationsklasse F Punktschweißzange 7900/K, 2 kVA handbetätigt - Kapazität Stahlblech 2 + 2 mm
Lieferumfang:
Punktschweißzange Modell 7900
CU-Elektrodenarmpaar, L=125 Mod. 7501
CU-Elektrodenpaar Ø 10 mm, L = 90 Mod. 7521
2 Elektrodenspannstifte Mod. 70746
Elektrodenschleifer
Wartungsschlüssel
Handgriff
Netzkabel 3,8 m
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Elmag
>
Schweißen
>
Schweißtechnik Zubehör
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 912,66*
€ 996,88*
Lager 6C8MS
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 895,36*
€ 996,89*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 911,42*
€ 996,91*
Lager 874
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 988,02*
€ 1.063,85*
Lager 1039
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.157,67*
€ 1.214,43*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,85*
€ 1.265,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.036,62*
€ 1.233,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.015,43*
€ 1.208,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,65*
€ 1.190,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,02*
€ 1.175,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874
Versand:
Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CU-Elektrodenarme inkl. Ø 10mm Elektroden, L=350mm Aufnahme Ø 18mm, Mod. 7503 passend für Modelle 7900
ELMAG
56364
ab € 189,80*
Ähnlich
CU-Elektrodenpaar Ø 10mm, L=90mm Mod. 7521 zu Arme 7501-7504 für Modell 7900
ELMAG
56361
ab € 30,91*
Ähnlich
Punktschweisszange 2 kVA Modell 7900K (Kofferset), handbetätigt bestehend aus je 1 Stk. Mod. 7900 (Gerät inkl. Arme L=125mm) (max. 2+2mm), 7504 (Arme L=500mm) (max. 1,2+1,2mm), ...
ELMAG
56301
ab € 1.159,84*
Ähnlich
Punktschweisszange 2,5 kVA Modell 7902K (Kofferset), handbetätigt bestehend aus je 1 Stk. Mod. 7902 (Gerät inkl. Arme L=125mm) (max. 2,5+2,5mm), 7404 (Arme L=500mm) (max. 1,8+1,...
ELMAG
56304
ab € 1.380,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen