| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p4935687 Herst.-Nr.: 4260008243960 EAN/GTIN: 4260008243960 |
| |
|
| | |
| Kugelhahn 842 aus Edelstahl • Zweiteiliges Gehäuse, verschraubt • Voller Durchgang nach DIN EN 1983 • Mit ausblassicherer Schaltwelle und einstellbarer Stopfbuchse (Stopfbuchsmutter muss in zeitlichen Abständen nachgezogen werden) • Für Wasser allgemein, Druckluft, Kraftstoffe, Wasserdampf, Heizöl, Heizungskreisläufe, schwache Säuren, schwache Laugen, R-134a, Wasser-Glykol-Mischungen, Öl, Thermoöl, Tyfocor • Innengewinde nach DIN EN 10226-1 • Baulänge nach DIN 3202 M3 • Material Gehäuse: Edelstahl 1.4408 • Material Kugel: Edelstahl 1.4408 • Material Kugeldichtung: PTFE • Material Schaltwelle: Edelstahl 1.4401 • Material Schaltwellendichtung: PTFE • Material Griff: Edelstahl mit blauer Kunststoffummantelung • Betriebsdruck max.: 64 bar • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis max. +180 °C (abhängig vom Betriebsdruck) Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | DN: | 25 | Hersteller: | BEE | Gewinde: | IG/IG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn edelstahl, heizungskugelhahn, BEE, BR, 842, Hebelgriff,, IG/IG |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,68* | € 43,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,45* | € 43,77* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 32,60* | € 44,08* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 33,83* | € 44,09* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 36,12* | € 47,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|