| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p4936079 Herst.-Nr.: 4063565114007 EAN/GTIN: 4063565114007 |
| |
|
| | |
| tesafilm 60404 PVC • Verpackungsklebeband • Sehr gute Klebeleistung auf allen Arten von Kartonagen • Verschließen von kleinen Schachteln (Pappe oder Kunststoff) • Verschließen von Dosen und Beuteln • Ideal für Markierungen z. B. an Rohrleitungen • Ermöglicht saubere, scharfe Lackkanten und ist hervorragend für Lackierprozesse geeignet • Trägerart: s-PVC-Film • Klebemasse: Naturkautschuk Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | Tesa | Farbe: | schwarz | Breite: | 12 mm | Rollenlänge: | 66 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband schwarz, pvc packband, packband tesa, Tesa, 60404,, PVC,, schwarz, 66m, x |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,17* | € 8,68* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,62* | € 8,80* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,83* | € 8,85* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,89* | € 8,95* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,85* | € 8,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,10031* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 105,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|