Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Magnet-Wasserwaage LM ALUSTAR 60cm eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI Magnet-Wasserwaage LM ALUSTAR 60cm eloxiert
BMI Magnet-Wasserwaage LM ALUSTAR 60cm eloxiert
BMI Magnet-Wasserwaage LM ALUSTAR 60cm eloxiert
BMI Magnet-Wasserwaage LM ALUSTAR 60cm eloxiert
Artikel-Nr.:
     5417S-p4999079
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     4007368117209
EAN/GTIN:
     4007368117209
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Magnet-Wasserwaage ALUSTAR

• Aluminium-Rechteckprofil
• Lupeneffekt in der Horizontallibelle
• Innenliegende, starke Magnete
• Stoßdämpfende Endkappen
• Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m
• Messgenauigkeit in Umschlagposition ±0,75 mm/m
• Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle
Weitere Informationen:
Hersteller:
BMI
Typ:
analog
Werkstoff:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Anzahl der Vertikallibellen:
2
Anzahl der Horizontallibellen:
1
Mit Magnet:
Ja
Mit Griff:
Nein
Länge:
60 cm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 30,23*
€ 39,10*
3 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 30,41*
€ 39,13*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 30,62*
€ 40,94*
1
€ 4,00*
ab € 33,41*
€ 43,19*
2 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 33,93*
€ 43,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.