Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 694060EM 694060EM Magnet-Wasserwaage mit Magnet 60cm 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y253732
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     694060EM
EAN/GTIN:
     4007368117209
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
5.5 cm
Länge:
60 cm
Breite:
2.4 cm
Typ:
694060EM
Besonderheiten:
mit Magnet
Libellengenauigkeit:
0.5 mm/m
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Magnet-Wasserwaage
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 30,23*
€ 39,10*
3 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 30,41*
€ 39,13*
1
€ 4,90*
ab € 30,62*
€ 40,94*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 33,41*
€ 43,19*
2 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 33,93*
€ 43,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.