Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Kälteschelle FRSK 15-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Kälteschelle FRSK 15-18
Fischer Kälteschelle FRSK 15-18
Fischer Kälteschelle FRSK 15-18
Fischer Kälteschelle FRSK 15-18
Fischer Kälteschelle FRSK 15-18
Fischer Kälteschelle FRSK 15-18
Fischer Kälteschelle FRSK 15-18
Artikel-Nr.:
     5417S-p5008361
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560907
EAN/GTIN:
     4048962430981
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
kälterohrschellen
Die Fischer Kälteschelle FRSK mit integrierter Spannbereichsanpassung ist eine zweischraubige Rohrschelle mit Schnellverschluss und Kombi-Anschlussgewinden M8/M10 oder M12/M16. Die Ausführung mit zwei Schrauben unterstützt die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Die Zweischraubigkeit und das Kombi-Anschlussgewinde erhöht die Flexibilität in der Montage. Damit können Rohrleitungen für die Kälte- und Klimatechnik mit einem Außendurchmesser von 10 - 219 mm und einer Dämmdicke von 13 oder 19 mm installiert werden.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
15-18
Nenngröße:
3/8
max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,05 kN
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Länge Dämmmaterial:
72 mm
Dämmstärke:
19
Anzahl:
25
Hersteller:
Fischer
Höhe:
76 mm
Verschlussschraube:
M5
Weitere Suchbegriffe: Fischer, Kälteschelle, FRSK, 15-18
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
€ 4,90*
ab € 8,1048*
€ 10,0464*
2 Tage
1250
25
€ 6,40*
ab € 8,22*
€ 10,13*
1
€ 5,00*
ab € 9,6988*
€ 13,6688*
3 Tage
1250
25
Frei Haus
ab € 11,7852*
€ 14,2652*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 12,97*
€ 15,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,0464*
€ 11,95522
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,9948*
€ 11,89381
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,1048*
€ 9,64471
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 251,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.