Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschelle FRSK 15-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-560907
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560907
EAN/GTIN:
     4048962430981
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
kälterohrschellen
Die fischer Kälteschelle FRSK mit integrierter Spannbereichsanpassung ist eine zweischraubige Rohrschelle mit Schnellverschluss und Kombi-Anschlussgewinden M8/M10 oder M12/M16. Die Ausführung mit zwei Schrauben unterstützt die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Die Zweischraubigkeit und das Kombi-Anschlussgewinde erhöht die Flexibilität in der Montage. Damit können Rohrleitungen für die Kälte- und Klimatechnik mit einem Außendurchmesser von 10 - 219 mm und einer Dämmdicke von 13 oder 19 mm installiert werden.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Breite:
90 mm
Dämmstärke:
19 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
76 mm | 45 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Länge Dämmmaterial:
72 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,05 kN
Nenngröße:
3/8 in
Spannbereich:
15 - 18 mm
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
1805.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 8,1048*
€ 10,0464*
2 Tage
1250
25
€ 6,40*
ab € 8,22*
€ 10,13*
1
€ 5,00*
ab € 9,6988*
€ 13,6688*
Lager 646
1250
25
Frei Haus
ab € 11,7852*
€ 14,2652*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 12,97*
€ 15,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 14,2652*
€ 16,97559
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,7852*
€ 14,02439
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 356,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.