Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Akku-Heckenschere HS 18 LTX 55, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Akku-Heckenschere HS 18 LTX 55, Karton
Metabo Akku-Heckenschere HS 18 LTX 55, Karton
Metabo Akku-Heckenschere HS 18 LTX 55, Karton
Metabo Akku-Heckenschere HS 18 LTX 55, Karton
Metabo Akku-Heckenschere HS 18 LTX 55, Karton
Metabo Akku-Heckenschere HS 18 LTX 55, Karton
Artikel-Nr.:
     5417S-p5281805
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601718850
EAN/GTIN:
     4061792204096
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Extrem leichte und leise Akku-Heckenschere zum kräfteschonenden Trimmen von Hecken und Sträuchern
Saubere Schnitte durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
Hohe Schnittleistung durch spezielle Tropfenform der Messerzähne: kein Entweichen der Zweige während des Schnitts
Komfortable Zweihand-Bedienung durch langen Schalterdrücker und innenliegenden Bügelgriffschalter
Hoher Anwenderschutz durch zusätzlichen Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp (in 0,08 Sekunden)
Angenehmes Arbeiten durch perfekte Balance, vibrationsarmen Lauf und Softgrip-Handgriff
Anstoßschutz schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe
Platzsparende Aufbewahrung an der Wand durch praktische Aufhängeöse im Messerschutzköcher
Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Messerschutzköcher, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
max. Aststärke:
19 mm
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Akku im Lieferumfang enthalten:
nein
Gewicht ohne Akkupack:
2,2
Gewicht mit Akku:
2,6 kg
Schnittzahl bei Leerlauf:
2600
Hersteller:
Metabo
Schwertlänge:
550 mm
Schnittlänge:
53 cm
Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>):
77 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
89 dB(A)
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Akkustrauchschere, Metabo Ersatzteile, akku heckenschere, Metabo, HS, 18, LTX, 55,
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 87,18*
€ 107,15*
Frei Haus
ab € 80,27*
€ 107,26*
2 Tage
6
€ 5,45*
ab € 87,81*
€ 107,72*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 84,15*
€ 108,10*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 88,44*
€ 108,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.