Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo HS 18 LTX 55 Akku Heckenschere ohne Akku 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S639582
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601718850
EAN/GTIN:
     4061792204096
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider

Lieferumfang:
Messerschutzköcher · ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.2 kg
Akkuspannung:
18 V
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Schnitt-Stärke:
19 mm
Messer-Länge:
55 cm
Antriebsart:
Akku
Besonderheiten:
ohne Akku
Produkt-Art:
Heckenschere
Weitere Suchbegriffe: Akkustrauchschere, Metabo Ersatzteile, akku heckenschere, 04061792204096, Metabo, HS 18 LTX 55, Heckenschere
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 87,18*
€ 107,15*
Lager 615
Frei Haus
ab € 80,27*
€ 107,26*
2 Tage
6
€ 5,45*
ab € 87,81*
€ 107,72*
€ 4,90*
ab € 84,15*
€ 108,10*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 88,44*
€ 108,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.