Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Heckenschere M18FHT45-802


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Heckenschere M18FHT45-802
Milwaukee Akku-Heckenschere M18FHT45-802
Milwaukee Akku-Heckenschere M18FHT45-802
Milwaukee Akku-Heckenschere M18FHT45-802
Milwaukee Akku-Heckenschere M18FHT45-802
Milwaukee Akku-Heckenschere M18FHT45-802
Milwaukee Akku-Heckenschere M18FHT45-802
Artikel-Nr.:
     5417S-p5291775
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933480113
EAN/GTIN:
     4058546403980
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
45 cm Messer für hohe Flexibilität und Kraft zum Schneiden von bis zu 19-mm-Ästen
Gleichbleibende Leistung bei anspruchsvollsten Anwendungen, ohne ins Stocken zu geraten
Bis zu 2 Stunden Laufzeit mit einem M18 HIGH OUTPUT 8,0-Ah-Akku
Ganzmetall-Getriebegehäuse umschließt das Zahnradantriebssystem und schützt es vollständig
Messerspitzen-Schutz zum Schutz des Messers und zur Verhinderung einer versehentlichen Beschädigung von Zäunen oder anderen Gegenständen
Die Platzierung des Bügelgriffs und die Gewichtsverteilung bieten die beste Kombination aus Balance und Kontrolle
Das HIGH OUTPUT-Werkzeugsystem hebt die M18 FUEL-Technologien auf ein neues Niveau und bietet erweiterte Leistung und längere Laufzeit. Diese Werkzeuge wurden entwickelt, um die Zusammenarbeit mit HIGH OUTPUT-Akkus zu maximieren
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • 2 x M18 HB8 Akku-Packs
  • M12-18 FC Ladegerät
  • im Karton
Weitere Informationen:
Hersteller:
Milwaukee
Schwertlänge:
450 mm
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Akkuanzahl:
2
Aufbewahrung:
Karton
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Max. Leerlaufdrehzahl:
3400 1/min
Akkutyp:
Li-Ion
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akkuspannung:
18
Messerabstand:
17,5 mm
Akkukapazität:
8 Ah
Weitere Suchbegriffe: Akkustrauchschere, akku heckenschere, Milwaukee, M18FHT45-802
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,27*
€ 519,17*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 442,02*
€ 519,18*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 444,15*
€ 519,22*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,42*
€ 547,80*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,88*
€ 659,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,22*
€ 617,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,66*
€ 599,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,63*
€ 582,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,30*
€ 566,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,15*
€ 528,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4933479675
ab € 117,07*
Ähnlich
Milwaukee
4933479676
ab € 228,14*
Ähnlich
Milwaukee
4933479677
ab € 188,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.