Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heckenschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933479675
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479675
EAN/GTIN:
     4058546374693
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
20-cm-Messer ideal für kleine Detailarbeiten wie das Trimmen von Überwuchs oder Formschnitt von Hecken, Sträuchern und kleinen Büschen<br> Liefert schnelle und präzise Schnitte für höchste Produktivität<br> Ganzmetall-Getriebegehäuse für erhöhte Langlebigkeit<br> Schlanker ergonomischer Griffbereich für hervorragende Kontrolle in eng zu erreichenden Stellen<br> Gut ausbalanciert und geringes Gewicht für Kontrolle und müheloses Schneiden in verschiedenen Stellen<br> Messerspitzen-Schutz zum Schutz des Messers und zum Schutz vor versehentlicher Beschädigung anderer Gegenstände<br> Akku-Ladestandsanzeige<br> Komplett mit Messer-Abdeckung bei Nichtgebrauch<br> Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert die Akku-Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™ Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz liefern herausragende Leistung, Laufzeit und Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Geliefert in:
im Karton
Hubzahl:
2700 min¹
Leerlaufdrehzahl:
2700 min¹
Max. Schnittkapazität:
12.5 mm
Messerabstand:
14 mm
Schnittlänge:
200 mm
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
1.7 (M12 B6) kg
Zahn-Winkelschliff:
< 30 Grad
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,06*
€ 172,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,55*
€ 172,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 75,51*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,94*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,86*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,41*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 72,45*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 48,91*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 197,32*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 138,46*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 116,02*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 137,98*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 98,67*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 83,08*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 54,47*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,75*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.