Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p539121 Herst.-Nr.: 300.0040 EAN/GTIN: 4042146125403 |
| | |
|
| | |
| - mit gelbem glasfaserverstärkten Kunststoffband
- dehnungsfest, abriebfest und abwaschbar
- Maßanfang ca. 100 mm nach Anfangsbeschlag
- cm-Teilung an Unterkante
- mit großen Dezimalzahlen - rot markiert
- Skalenteilung in schwarz
- gute Handhabung durch den Kurbelarm und Parkposition
- Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse III
- schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 350 | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | Skalierung: | mm/cm | Max. Messbereich: | 10000 | Art des Gehäuses: | ABS Kunststoffgehäuse | Bandbreite: | 10 | Hersteller: | KS Tools | Werkstoff: | Kunststoff glasfaserverstärkt | Bandlänge: | 10 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 7,57* | € 11,04* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,53* | € 12,69* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,72* | € 12,73* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,89* | € 13,34* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,14* | € 13,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|