Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p539170 Herst.-Nr.: 300.0143 EAN/GTIN: 4042146258569 |
| | |
|
| | |
| - gelb lackierter, abriebfester und polyamidbeschichteter Bandstahl
- mm-Teilung an Ober- und Unterkante
- Skalenteilung in schwarz
- Dezimalstellen rot markiert
- mit automatischem Bandeinzug und Bandsperre
- mit magnetischem Anschlag
- Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II
- flexibler, knickfester und witterungsbeständiger Federbandstahl
- mit ABS 2-Komponentengehäuse
Weitere Informationen: | | Gewicht kg: | 0,150 | Bandbreite: | 25 | Gewicht: | 150 | Werkstoff: | Bandstahl | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | Skalierung: | mm | Max. Messbereich: | 5000 | Art des Gehäuses: | ABS 2-Komponentengehäuse | Hersteller: | KS Tools | Bandlänge: | 5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, KS, Tools, Bandmaß, mit, Feststeller,, 5m |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 10,16* | € 14,70* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,73* | € 16,87* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,22* | € 18,22* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,74* | € 19,17* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,87* | € 19,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|