Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kombilaser GCL 2-50, incl. Zubehör, L-BOXX-Einlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kombilaser GCL 2-50, incl. Zubehör, L-BOXX-Einlage
Bosch Kombilaser GCL 2-50, incl. Zubehör, L-BOXX-Einlage
Bosch Kombilaser GCL 2-50, incl. Zubehör, L-BOXX-Einlage
Bosch Kombilaser GCL 2-50, incl. Zubehör, L-BOXX-Einlage
Bosch Kombilaser GCL 2-50, incl. Zubehör, L-BOXX-Einlage
Bosch Kombilaser GCL 2-50, incl. Zubehör, L-BOXX-Einlage
Bosch Kombilaser GCL 2-50, incl. Zubehör, L-BOXX-Einlage
Artikel-Nr.:
     5417S-p5435672
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601066F01
EAN/GTIN:
     4057223850642
Suchbegriffe:
Bosch
Kombilaser
GCL
2-50,
Bosch Kombilaser GCL 2-50, incl. Zubehör, L-BOXX-Einlage
Kompakt und vielseitig für alle Nivellieranwendungen bis zu 50 Meter
Horizontale und vertikale Laserlinien sowie zwei zentrierte Lotpunkte mit optimaler Sichtbarkeit
Empfänger-Modus, in dem mit den Bosch Laser-Empfängern LR 6 und LR 7 in einem Arbeitsbereich von bis zu 50 Metern gearbeitet werden kann
Flexibel im Einsatz mit drehbarer Multifunktionshalterung RM 1 Professional zur Ausrichtung der Laserlinien und mit vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten

Im Lieferumfang enthalten:
  • Handwerkerkoffer (1 608 M00 C1R)
  • Deckenklemme
  • 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 608 M00 C1S)
  • Laserzieltafel
  • Drehhalterung RM 1 Professional (0 601 092 600)
  • 3 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
  • Halterung für Laserempfänger LR 6/7 (1 608 M00 C1L)
  • Laserempfänger LR 6 Professional (0 601 069 H00)
Weitere Informationen:
Höhe:
119
Breite:
286
Länge:
335
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Gewicht:
490
Selbstnivellierbereich +/-:
± 4
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Min. Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebsdauer:
6
Projektion:
2 Linien / 2 Punkte
Nivelliergenauigkeit:
± 0,3
Maßeinheit:
mm/m
Laserklasse:
2
Arbeitsbereich:
15
Hersteller:
Bosch
Schutzklasse:
IP 54
max. Arbeitsbereich:
15 m
Weitere Suchbegriffe: incl., Zubehör,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 195,36*
€ 237,61*
Frei Haus
ab € 199,76*
€ 244,45*
Frei Haus
ab € 205,97*
€ 251,92*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,61*
€ 282,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,46*
€ 279,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,24*
€ 268,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,29*
€ 258,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,36*
€ 232,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601092600
ab € 19,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.