Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschlauch PVC APDatec 81, transparent, 25x4,5mm 25m APD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gewebeschlauch PVC APDatec 81, transparent, 25x4,5mm 25m APD
Gewebeschlauch PVC APDatec 81, transparent, 25x4,5mm 25m APD
Gewebeschlauch PVC APDatec 81, transparent, 25x4,5mm 25m APD
Gewebeschlauch PVC APDatec 81, transparent, 25x4,5mm 25m APD
Gewebeschlauch PVC APDatec 81, transparent, 25x4,5mm 25m APD
Artikel-Nr.:
     5417S-p5438803
Hersteller:
     APD
Herst.-Nr.:
     81 025 45 25
EAN/GTIN:
     4003991810203
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch APDatec 81 • Zum Fördern von Druckluft, Wasser und Lebensmitteln • Dreischichtiger Schlauch • Lebensmittelsimulanzien A/B/C • Konform mit der Lebensmittelverordnung (EU) Nummer 10/2011 • Material: PVC, mit Textilverstärkung aus Polyesterfasern von hoher Festigkeit • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +65 °C • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
34
Innendurchmesser:
25
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Grundpreis:
Ja
Biegeradius:
220
Schlauchlänge:
25
Wandstärke:
4,5
Betriebsdruck:
8
Hersteller:
APD
Weitere Suchbegriffe: PVC-Gewebeschlauch, pvc-gewebeschlauch, PVC, APDatec, 81,, transparent,, 25x4,5mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 66,90*
€ 86,60*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 69,65*
€ 86,97*
14 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 74,84*
€ 93,33*
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 75,22*
€ 93,43*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 73,25*
€ 95,57*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 86,60*
€ 103,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 81,41*
€ 96,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 75,58*
€ 89,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 73,25*
€ 87,17
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 66,90*
€ 79,61
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 2,676* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.