Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa tesa Malerband Perfect+ 50m:30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tesa tesa Malerband Perfect+ 50m:30mm
Tesa tesa Malerband Perfect+ 50m:30mm
Tesa tesa Malerband Perfect+ 50m:30mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p5469688
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4063565090868
EAN/GTIN:
     4063565090868
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa Malerband Perfect+

• Überzeugende Ergebnisse ohne Farbunterläufer
• Echtes Washi-Spezialpapier
• Sehr reißfest
• Bis zu 2 Monate leicht und rückstandsfrei entfernbar
• Hält u.a. auf Feinputz, Tapeten, Glas, Aluminium, Hart-PVC und Holz
• Geeignet für alle gebräuchlichen Farben, Lacke und Lasuren
• Für perfekte und sehr scharfe Farbkanten
• Für Malerarbeiten im Innenraum

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Oberfläche:
glatt
Grundpreis:
Ja
Breite:
30 mm
Rollenlänge:
50 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,78*
€ 6,31*
1
€ 4,00*
ab € 4,37*
€ 6,63*
1
€ 6,78*
ab € 4,60*
€ 6,64*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 5,88*
€ 7,94*
15 Tage
40
10
€ 6,99*
ab € 6,91*
€ 9,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1176* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.