Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.M.P.E.R.E. Zinkspray Galva Procat 500 ml superglänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A.M.P.E.R.E. Zinkspray Galva Procat 500 ml superglänzend
A.M.P.E.R.E. Zinkspray Galva Procat 500 ml superglänzend
A.M.P.E.R.E. Zinkspray Galva Procat 500 ml superglänzend
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p5493148
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     4053569878883
EAN/GTIN:
     4053569878883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray 500ml
zinkschutz - spray
Zinkspray Galva Procat • Zum Schutz vor Korrosion und Oxidation mit Langzeitwirkung für alle Metalle • Schützt dauerhaft • Einfache Anwendung • Ausgezeichneter kathodischer Schutz, Zinkreinheit über 98% • Hohe mechanische Festigkeit durch ausgezeichnete Haftung auf dem Metall • Bildet sehr gleichmäßigen Schutzfilm - verläuft nicht • Auch als Grundierung einsetzbar • Ideal für Reparaturen als Schutz- und Deckschicht • Reichweite: ausreichend für ca. 2 m² Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H335: Kann die Atemwege reizen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Sprühdose
Ausführung:
Zink-/Aluminiumspray

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: ampere zinkspray, A.M.P.E.R.E., Galva, Procat, 500, ml
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 4,57*
€ 6,38*
14 Tage
56
12
€ 6,99*
ab € 4,77*
€ 6,43*
1 Tag
32
1
€ 8,50*
ab € 5,43*
€ 7,98*
1
€ 8,00*
ab € 8,93*
€ 15,28*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 11,84*
€ 16,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 76,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.