Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zinkspray Galva Procat 500 ml superglänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-3495885007308
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     3495885007308
EAN/GTIN:
     4053569878883
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray 500ml
zinkschutz - spray
3495885007308 Zinkspray Galva Procat
- Zum Schutz vor Korrosion und Oxidation mit Langzeitwirkung für alle Metalle
- Schützt dauerhaft
- Einfache Anwendung
- Ausgezeichneter kathodischer Schutz, Zinkreinheit über 98%
- Hohe mechanische Festigkeit durch ausgezeichnete Haftung auf dem Metall
- Bildet sehr gleichmäßigen Schutzfilm - verläuft nicht
- Auch als Grundierung einsetzbar
- Ideal für Reparaturen als Schutz- und Deckschicht
- Reichweite: ausreichend für ca. 2 m²
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H315: Verursacht Hautreizungen,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H335: Kann die Atemwege reizen
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
Glanzgrad:
superglänzend
Eigenschaft:
bis 120 °C wärmebeständig
Inhalt:
0,5 l
Gebinde:
Sprühdose
Markenname:
Ampere
Herstellername:
A.M.P.E.R.E Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
10025
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweise:
H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H315: Verursacht Hautreizungen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H335: Kann die Atemwege reizen | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: ampere zinkspray, 3495885007308, A.M.P.E.R.E, Zinkspray Galva Procat, 28575878, 1649694, 28575877, Lacke, 28575858, Farben, Lacke und Spachtel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1, 4053569878883, Zinkspray Galva Procat 500 ml superglänzend, Zum Schutz vor Korrosion und Oxidation mit Langzeitwirkung für alle Metalle, Schützt dauerhaft, Einfache Anwendung, Ausgezeichneter kathodischer Schutz, Zinkreinheit über 98%, Hohe mechanische Festigkeit durch ausgezeichnete Haftung auf dem Metall, Bildet sehr gleichmäßigen Schutzfilm - verläuft nicht, Auch als Grundierung einsetzbar, Ideal für Reparaturen als Schutz- und Deckschicht, Reichweite: ausreichend für ca. 2 m², Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, H315: Verursacht Hautreizungen, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H335: Kann die Atemwege reizen, EUH066: Wieder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 4,57*
€ 6,38*
Lager 6QTZH
56
12
€ 6,99*
ab € 4,77*
€ 6,43*
1 Tag
32
1
€ 8,50*
ab € 5,43*
€ 7,98*
1
€ 8,00*
ab € 8,93*
€ 15,28*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 11,84*
€ 16,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 77,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.