| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p5530866 Herst.-Nr.: 49983/NBA EAN/GTIN: 5032227005457 |
| | |
|
| | |
| WD-40 Specialist Kontaktspray • Entfernt Öl, Schmutz, Flussmittel- und Oxidationsrückstände von empfindlichen elektrischen oder elektronischen Geräten • Durchdringt auch schwer zugängliche Stellen • Trocknet schnell, ohne Rückstände zu hinterlassen • Geeignet für elektrische Geräte, Kontakte, Kunststoff und Gummi • NSF K2-registriert Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H315: Verursacht Hautreizungen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Auswertungsgruppe: | Nicht kategorisiert | Grundpreis: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 10,00* | ab € 4,17* | € 4,45* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,20* | € 5,67* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | pro Dose | € 4,90* | ab € 4,07* | € 5,68* | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,15* | € 6,06* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,78* | € 6,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen | Mindestbestellmenge: 12 Dosen ( entspricht € 68,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|