| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1430768 Herst.-Nr.: 49983/NBA EAN/GTIN: 5032227005457 |
| | |
|
| | |
| WD-40® Specialist® Kontaktspray • Entfernt Öl, Schmutz, Flussmittel- und Oxidationsrückstände von empfindlichen elektrischen oder elektronischen Geräten • Durchdringt auch schwer zugängliche Stellen • Trocknet schnell, ohne Rückstände zu hinterlassen • Geeignet für elektrische Geräte, Kontakte, Kunststoff und Gummi • NSF K2-registriert Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H315: Verursacht Hautreizungen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten Weitere Informationen: | | Gebinde: | Sprühdose | Marke: | WD-40® | Herstellername: | WD-40 Company Ltd. Zweignieder | Herstellerartikelnummer: | 49983/NBA | Inhalt: | 0,1 l |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 10,00* | ab € 4,17* | € 4,45* | | | | Lager 4012 | | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,24* | € 5,67* | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 4,11* | € 5,68* | | | | | 11 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,19* | € 6,06* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,58* | € 6,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 68,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|