Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417S-p5754803 Herst.-Nr.: 0601241401 EAN/GTIN: 4059952657240 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bosch Inspektionskamera GIC 12V-5-27 CDie Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C Professional bringt neuen Komfort für Klimatechniker/Installateure, Automechaniker oder Elektriker. Dieses ergonomische Gerät verfügt über ein großes 5-Zoll-Display mit einer sehr hohen Auflösung von 1280 x 720 Pixeln für einen detaillierten Blick bei der Inspektion von Rohren, Kanälen oder anderen schwer zugänglichen Stellen. Egal in welche Richtung der Kamerakopf zeigt, während der Verwendung muss der Benutzer sich keine Gedanken über die Bildausrichtung machen, denn eine einzigartige AutoUp-Funktion sorgt für eine automatische Bildrotation. Diese robuste Kamera hält Staub und Wasser auf rauen Baustellen stand. Der Kamerakopf erfüllt die Schutzklasse IP67 und ist damit vor Staub und kurzes Untertauchen in Wasser geschützt; das gesamte Gerät ist gemäß IP54 staub- und spritzwassergeschützt. Die Inspektionskamera eignet sich perfekt für zahlreiche handwerkliche Anwendungen wie Inspektionen des Inneren von Verteilerkästen, Rohren und Wandhohlräumen sowie für Hydrauliksysteme und Anwendungen im Automobilbereich. Fotos und Videoaufnahmen lassen sich bei der GIC 12V-5-27 C Professional leicht über USB-C-Kabel oder Micro-SD-Karte übertragen.
Im Lieferumfang enthalten: - L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
- Kamerakabel für GIC, Ø 8,3 mm, Länge 1,5 m (1 600 A02 R6M)
- Haken, Magnet, Spiegel
- Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
- 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)
- USB-C-Kabel
- Micro-SD-Karte, 32 GB
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | Displaygröße: | 5 | Displayauflösung: | 1280 x 720 | Hersteller: | Bosch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 294,01* | € 323,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 90 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 295,43* | € 324,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 303,21* | € 331,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 316,24* | € 343,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,50* | ab € 321,40* | € 347,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|