Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C, 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah, GIC-12V-5-27-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8155385
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601241401
EAN/GTIN:
     4059952657240
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Videoendoskop
Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C, Die Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C Professional bringt neuen Komfort für Klimatechniker/Installateure, Automechaniker oder Elektriker. Dieses ergonomische Gerät verfügt über ein großes 5-Zoll-Display mit einer sehr hohen Auflösung von 1280 x 720 Pixeln für einen detaillierten Blick bei der Inspektion von Rohren, Kanälen oder anderen schwer zugänglichen Stellen. Egal in welche Richtung der Kamerakopf zeigt, während der Verwendung muss der Benutzer sich keine Gedanken über die Bildausrichtung machen, denn eine einzigartige AutoUp-Funktion sorgt für eine automatische Bildrotation. Diese robuste Kamera hält Staub und Wasser auf rauen Baustellen stand. Der Kamerakopf erfüllt die Schutzklasse IP67 und ist damit vor Staub und kurzes Untertauchen in Wasser geschützt; das gesamte Gerät ist gemäß IP54 staub- und spritzwassergeschützt. Die Inspektionskamera eignet sich perfekt für zahlreiche handwerkliche Anwendungen wie Inspektionen des Inneren von Verteilerkästen, Rohren und Wandhohlräumen sowie für Hydrauliksysteme und Anwendungen im Automobilbereich. Fotos und Videoaufnahmen lassen sich bei der GIC 12V-5-27 C Professional leicht über USB-C®-Kabel oder Micro-SD-Karte übertragen. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Kamerakabel für GIC, Ø 8,3 mm, Länge 1,5 m (1 600 A02 R6M); Haken, Magnet, Spiegel; Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3); 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X); USB-C™-Kabel; Micro-SD-Karte, 32 GB Gewicht: 0,7 kg, Länge: 1500 mm, Videoaufnahme: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
GIC-12V-5-27-C
Ident Code:
0601241401
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 294,01*
€ 323,26*
90 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 295,43*
€ 324,27*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,21*
€ 331,85*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 316,24*
€ 343,93*
1 Tag
50
€ 14,50*
ab € 321,40*
€ 347,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,93*
€ 409,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,47*
€ 406,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,10*
€ 396,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,64*
€ 388,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,24*
€ 376,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.