| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417S-p5898004 Herst.-Nr.: 7100269702 EAN/GTIN: 4064035052911 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3M GPT-020P Doppelseitiges Klebeband • Exzellente Schälfestigkeit auf einer Vielzahl von verschiedenen Oberflächen • Hohe Scherfestigkeit auch bei erhöhten Temperaturen • Soforthaftung auf den meisten hoch und niederenergetischen Oberflächen • Einfache Handhabung und Verarbeitung durch Folien Schutzabdeckung • Zum Zusammenbau von Verkaufsdisplays und Leuchtkästen • Zum Kleben von Werbeschildern und dekorativen Elementen • Zum Befestigen von Zierelementen, Blenden oder Emblemen • Selbstklebendes Ausrüsten von Profilen, Aufbau Leisten und Bodenbelägen • Klebstoff: Modifiziertes Acrylat • Träger: PCK-Schutzpapier 0,012mm transparent • Temperaturbeständigkeit: bis 90 °C (kurzfristig bis 190 °C) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertungsgruppe: | Nicht kategorisiert | Grundpreis: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, doppelseitiges klebeband 50m x19mm, beidseitiges klebeband, beidseitiges klebeband scotch, 3M, GPT-020P, Doppelseitiges, Klebeband, Transparent, 19mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 16 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 12,22* | € 16,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 16 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 13,05* | € 16,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 10,71* | € 17,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 12,24* | € 17,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 16 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 14,01* | € 17,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2448* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|