| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p5898125 Herst.-Nr.: 4063726008848 EAN/GTIN: 4063726008848 |
| |
|
| | |
| Mehrzweckflachschlauch • Eingebunden mit Leichtmetall-Kupplungen System Storz • Auch unter schweren Einsatzbedingungen extrem haltbar • Innen und außen gummiert • Längsgerippte Oberfläche • Besonders gute Abriebfestigkeit • Kein Reinigen und Trocknen erforderlich • Sehr leicht gegenüber dorngewickelten Industrieschläuchen • Hitze-, alterungs- und ozonbeständig • Öl, benzin- und chemikalienbeständig • Geeignet für Bauwirtschaft und Industrie, Landwirtschaft und Bergbau, Flüssigkeiten und Pressluft, Beregnung und Gülleverschlauchung, Kanalreinigung und Kabelschutz • Seele: hochwertige NBR/PVC Mischung, schwarz • Gewebe: hochfestes Polyester-/ Polyamidgarn, rundgewebt, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt, vollkommen in die Gummierung eingebettet • Decke: hochwertige NBR/PVC Mischung, schwarz • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +100 °C (Wasser) Hinweis: Beständigkeitsliste auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Grundpreis: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bauschlauch, Fortis, Mehrzweckflachschlauch, gummiert,, schwarz,, C/52mm,, STORZ |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,41* | € 130,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 105,54* | € 130,56* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 105,05* | € 131,34* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,38* | € 133,47* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 132,70* | € 163,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|