| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4063726008848 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4063726008848 EAN/GTIN: 4063726008848 |
| |
|
| | |
| Mehrzweckflachschlauch • Eingebunden mit Leichtmetall-Kupplungen System Storz • Auch unter schweren Einsatzbedingungen extrem haltbar • Innen und außen gummiert • Längsgerippte Oberfläche • Besonders gute Abriebfestigkeit • Kein Reinigen und Trocknen erforderlich • Sehr leicht gegenüber dorngewickelten Industrieschläuchen • Hitze-, alterungs- und ozonbeständig • Öl, benzin- und chemikalienbeständig • Geeignet für Bauwirtschaft und Industrie, Landwirtschaft und Bergbau, Flüssigkeiten und Pressluft, Beregnung und Gülleverschlauchung, Kanalreinigung und Kabelschutz • Seele: hochwertige NBR/PVC Mischung, schwarz • Gewebe: hochfestes Polyester-/ Polyamidgarn, rundgewebt, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt, vollkommen in die Gummierung eingebettet • Decke: hochwertige NBR/PVC Mischung, schwarz • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +100 °C (Wasser) Hinweis: Beständigkeitsliste auf Anfrage. Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29316495 | Gewicht: | 0,4 kg/m | Betriebsdruck: | 16 bar | Schlauchlänge: | 15 m | Innen-Ø: | 52 mm | Anschluss: | STORZ C | Außen-Ø: | 56,6 mm | Wandstärke: | 2,3 mm | Berstdruck: | 50 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 104,10* | € 128,24* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,24* | € 129,78* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 104,55* | € 130,01* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,57* | € 132,15* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,89* | € 167,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|