Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bäder Schraubensicherungslack Fast Dry 20 ml Tube rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bäder Schraubensicherungslack Fast Dry 20 ml Tube rot
Bäder Schraubensicherungslack Fast Dry 20 ml Tube rot
Bäder Schraubensicherungslack Fast Dry 20 ml Tube rot
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p5898305
Hersteller:
     Bäder
Herst.-Nr.:
     13000f
EAN/GTIN:
     4260646033572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubensicherungslack
Sicherungslack
schraubensicherungslack 20ml rot
schraubensicherungslack
Schraubensicherungslack Fast Dry • Extrem schnell trocknendes Sicherungslack-System • Hervorragendes Antiablaufverhalten • Gute Hafteigenschaften Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
20 ml
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schraubensicherungslack rot, Bäder, Fast, Dry, 20, ml
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
2
€ 4,95*
ab € 6,10*
€ 7,25*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 7,16*
€ 9,65*
2 Tage
12
12
€ 5,90*
ab € 7,42*
€ 9,70*
1 Tag
12
12
Frei Haus
ab € 7,26*
€ 9,93*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 8,40*
€ 10,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 600 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 115,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.