Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bäder Schraubensicherungslack Standard 20 ml Tube blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bäder Schraubensicherungslack Standard 20 ml Tube blau
Bäder Schraubensicherungslack Standard 20 ml Tube blau
Bäder Schraubensicherungslack Standard 20 ml Tube blau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p5898310
Hersteller:
     Bäder
Herst.-Nr.:
     14000
EAN/GTIN:
     4260646030052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubensicherungslack
Sicherungslack
schraubensicherungslack 20ml blau
schraubensicherungslack
Schraubensicherungslack Standard • Zum Sichern, Signieren, Plombieren, Versiegeln, sowie zum Manipulationsnachweis Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
20 ml
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schraubensicherungslack blau, Bäder, Standard, 20, ml, Tube
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
2
€ 4,95*
ab € 6,10*
€ 7,25*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 6,46*
€ 8,40*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 6,69*
€ 8,44*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 8,69*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 7,58*
€ 9,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 600 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 100,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.