Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Bindedraht, grün kunststoffbeschichtet, Drahtstärke Ø2 mm, Länge 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
ALBERTS Bindedraht, grün kunststoffbeschichtet, Drahtstärke Ø2 mm, Länge 25 m
ALBERTS Bindedraht, grün kunststoffbeschichtet, Drahtstärke Ø2 mm, Länge 25 m
ALBERTS Bindedraht, grün kunststoffbeschichtet, Drahtstärke Ø2 mm, Länge 25 m
ALBERTS Bindedraht, grün kunststoffbeschichtet, Drahtstärke Ø2 mm, Länge 25 m
Artikel-Nr.:
     5417S-p6025380
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     530556
EAN/GTIN:
     4004338530556
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Bindedraht, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet, Inhalt pro PE: 25 m, Länge: 25 m, Draht-Ø: 2 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Grundpreis:
Ja
Drahtstärke:
2 mm
Rollenlänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, allzweckdraht 2mm, bindedraht, bindedraht gah alberts, ALBERTS, Bindedraht,, grün, kunststoffbeschichtet,, Drahtstärke, Ø2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,074* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,91*
€ 4,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.