Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Zaunpfosten, zinkp.anthrazit-metall., Kst.b, Länge1200mm, Pfostenst.Ø38mm, Geflechth.800mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ALBERTS Zaunpfosten, zinkp.anthrazit-metall., Kst.b, Länge1200mm, Pfostenst.Ø38mm, Geflechth.800mm
ALBERTS Zaunpfosten, zinkp.anthrazit-metall., Kst.b, Länge1200mm, Pfostenst.Ø38mm, Geflechth.800mm
ALBERTS Zaunpfosten, zinkp.anthrazit-metall., Kst.b, Länge1200mm, Pfostenst.Ø38mm, Geflechth.800mm
ALBERTS Zaunpfosten, zinkp.anthrazit-metall., Kst.b, Länge1200mm, Pfostenst.Ø38mm, Geflechth.800mm
ALBERTS Zaunpfosten, zinkp.anthrazit-metall., Kst.b, Länge1200mm, Pfostenst.Ø38mm, Geflechth.800mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p6025535
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     613082
EAN/GTIN:
     4004338613082
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Länge: 1200 mm, Pfosten-Ø: 38 mm, Geflechthöhe: 800 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Länge:
1200 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
zinkphosphatiert
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Pfosten-Ø:
38 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
für Geflechthöhe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: gah zaunpfahl, eckpfosten, ALBERTS, Zaunpfosten,, zinkp.anthrazit-metall.,, Kst.b,, Länge1200mm,, Pfostenst.Ø38mm,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 84,02004*
€ 107,02002*
5 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 93,28122*
€ 118,16124*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,02002*
€ 127,35382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,76002*
€ 125,85442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,49*
€ 120,7731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,03004*
€ 116,65575
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,02004*
€ 99,98385
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 14,00334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.