Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Zaunpfosten, sendzimirver.grün Kst.b., L2000mm, Pfostenst.Ø34mm, Geflechth.1500mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ALBERTS Zaunpfosten, sendzimirver.grün Kst.b., L2000mm, Pfostenst.Ø34mm, Geflechth.1500mm
ALBERTS Zaunpfosten, sendzimirver.grün Kst.b., L2000mm, Pfostenst.Ø34mm, Geflechth.1500mm
ALBERTS Zaunpfosten, sendzimirver.grün Kst.b., L2000mm, Pfostenst.Ø34mm, Geflechth.1500mm
ALBERTS Zaunpfosten, sendzimirver.grün Kst.b., L2000mm, Pfostenst.Ø34mm, Geflechth.1500mm
ALBERTS Zaunpfosten, sendzimirver.grün Kst.b., L2000mm, Pfostenst.Ø34mm, Geflechth.1500mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p6025580
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     615260
EAN/GTIN:
     4004338615260
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Länge: 2000 mm, Pfosten-Ø: 34 mm, Geflechthöhe: 1500 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 6005 Moosgrün
Länge:
2000 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
sendzimirverzinkt, kunststoffbeschichtet
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Pfosten-Ø:
34 mm
für Geflechthöhe:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: gah zaunpfahl, eckpfosten, ALBERTS, Zaunpfosten,, sendzimirver.grün, Kst.b.,, L2000mm,, Pfostenst.Ø34mm,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 61,23*
€ 83,20002*
5 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 64,58142*
€ 83,57142*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,20002*
€ 99,00802
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,18002*
€ 94,22422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,84002*
€ 91,43962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,83*
€ 87,8577
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 71,66004*
€ 85,27545
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 71,37*
€ 84,9303
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,23*
€ 72,8637
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 10,205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.