Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpf.,sendzimirver.grün Kst.b.,L2000mm,Pfostenst.Ø34mm,Geflechth.1500mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zaunpf.,sendzimirver.grün Kst.b.,L2000mm,Pfostenst.Ø34mm,Geflechth.1500mm
Zaunpf.,sendzimirver.grün Kst.b.,L2000mm,Pfostenst.Ø34mm,Geflechth.1500mm
Zaunpf.,sendzimirver.grün Kst.b.,L2000mm,Pfostenst.Ø34mm,Geflechth.1500mm
Artikel-Nr.:
     709-615260
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     615260
EAN/GTIN:
     4004338615260
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Länge: 2000 mm, Pfosten-Ø: 34 mm, Geflechthöhe: 1500 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Pfosten-Ø:
34 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
für Geflechthöhe 1:
1500 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.643 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61526 0
Weitere Suchbegriffe: gah zaunpfahl, eckpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 65,59*
€ 74,91*
Lager 709
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 64,13142*
€ 83,31144*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,31144*
€ 99,14061
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,4814*
€ 98,15287
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,10142*
€ 94,13069
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,2014*
€ 91,86967
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,13142*
€ 76,31639
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 10,68857* pro Stück)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.