Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p6025587 Herst.-Nr.: 673291 EAN/GTIN: 4004338673291 |
| |
|
| | |
| Eckverbinder zur Verbindung zweier Gittermatten, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016, im Polybeutel verpackt, Inhalt pro PE: 2 St., Schraube: M8, Schraubenlänge: 30 mm Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Nicht kategorisiert | Farbe: | RAL 7016 Anthrazitgrau | Oberfläche: | feuerverzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,56* | € 16,43* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 12,15* | € 16,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 5,78* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|