Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Mittelschelle für Vierkantpfosten, verzinkt, anthrazit Kst.b, für Pfosten 80x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALBERTS Mittelschelle für Vierkantpfosten, verzinkt, anthrazit Kst.b, für Pfosten 80x40mm
ALBERTS Mittelschelle für Vierkantpfosten, verzinkt, anthrazit Kst.b, für Pfosten 80x40mm
ALBERTS Mittelschelle für Vierkantpfosten, verzinkt, anthrazit Kst.b, für Pfosten 80x40mm
ALBERTS Mittelschelle für Vierkantpfosten, verzinkt, anthrazit Kst.b, für Pfosten 80x40mm
ALBERTS Mittelschelle für Vierkantpfosten, verzinkt, anthrazit Kst.b, für Pfosten 80x40mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p6025713
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     680282
EAN/GTIN:
     4004338680282
Suchbegriffe:
Strebenschelle
gah strebenschelle
strebenschelle
Mittelschelle für Vierkantpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016, Ausführung: zweiteilig, für Pfosten: 80 x 40 mm, Schraube: M8, Schraubenlänge: 30 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Schraube:
M8
Schraubenlänge:
30 mm
Farbe:
anthrazit
für Pfosten:
80 x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: ALBERTS, Mittelschelle, für, Vierkantpfosten,, verzinkt,, anthrazit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,28*
€ 6,96*
31 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 7,05*
€ 10,64*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.