Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelschelle für Vierkantpfosten,verzinkt,anthrazit Kst.b,für Pfosten 80x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mittelschelle für Vierkantpfosten,verzinkt,anthrazit Kst.b,für Pfosten 80x40mm
Mittelschelle für Vierkantpfosten,verzinkt,anthrazit Kst.b,für Pfosten 80x40mm
Mittelschelle für Vierkantpfosten,verzinkt,anthrazit Kst.b,für Pfosten 80x40mm
Artikel-Nr.:
     709-680282
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     680282
EAN/GTIN:
     4004338680282
Suchbegriffe:
Strebenschelle
gah strebenschelle
strebenschelle
Mittelschelle für Vierkantpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016, Ausführung: zweiteilig, für Pfosten: 80 x 40 mm, Schraube: M8, Schraubenlänge: 30 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Schraube:
M8
Schraubenlänge:
30 mm
Lagerhaltung:
N
für Pfosten 2:
40 mm
für Pfosten 1:
80 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.435 kg
Ausführung:
zweiteilig
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
68028 2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,26*
€ 6,91*
Lager 709
30 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 7,03*
€ 10,57*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.