| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417S-p667494 Herst.-Nr.: 4042448273680 EAN/GTIN: 4042448273680 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesakrepp 4306 Besteht aus einem anschmiegsamen, flachen, schwach gekreppten Papierträger. Das Produkt wurde speziell für Maleranwendungen im Innenraum entwickelt. Der imprägnierte und lackierte Papierträger ist mit einer sehr gut haftenden Kautschukklebmasse ausgerüstet, durch die eine hervorragende Haftung und exakte Farbkante erzielt werden. Nach 7 Tagen Verklebungszeit ist eine gute, saubere Entfernbarkeit gegeben. Für viele Maler- und Abdeckarbeiten und zur Herstellung von Abdeckmasken sowie für das Abkleben von geraden Kanten und leichten Kurven geeignet. Es ist bei allen Malerarbeiten auf glatten und rauen Untergründen im Innenbereich einzusetzen und auf allen gängigen Konfektioniergeräten zu verarbeiten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | beige | Oberfläche: | leicht gekreppt | Grundpreis: | Ja | max. Temperatur: | +70 | Rollenlänge: | 50 | Breite: | 19 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 19 mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband, Tesa, 4306, 50, m, x |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (30) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 16 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 5,45* | ab € 2,77* | € 3,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 16 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 5,99* | ab € 2,79* | € 3,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 16 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 7,90* | ab € 2,38* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 16 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 6,80* | ab € 2,83* | € 3,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 16 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 4,90* | ab € 3,20* | € 4,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen | Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 65,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|