Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS MoS2-Paste Rapid 220 250 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS MoS2-Paste Rapid 220 250 g
OKS MoS2-Paste Rapid 220 250 g
OKS MoS2-Paste Rapid 220 250 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p667520
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     4038127200399
EAN/GTIN:
     4038127200399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpaste
Montagepaste
oks allroundpaste
montagepaste
OKS 220 MoS2-Paste Rapid • Montageschmierung für Aufpressvorgänge • Einlaufschmierung von hoch belasteten Gleitflächen • Schmierstoff für schwierige Umformvorgänge • Sofort wirksam durch hohen MoS2-Anteil • Kein Einreiben der Paste nötig • Hochwertige Montagepaste • Press-Fit: µ = 0,05, kein Rattern • VKA-Test (Schweißkraft): 4200 N • Einsatztemperatur: –35 °C bis +450 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H335: Kann die Atemwege reizen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Temperaturbeständigkeit:
-35 bis +450 °C
temperaturbeständig bis:
+450 °C
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
250 g ml/Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: montagepaste dose, OKS, MoS2-Paste, Rapid, 220, 250, g
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 26,00*
€ 30,47*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 26,56*
€ 30,91*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 25,98*
€ 33,22*
1
€ 4,95*
ab € 28,30*
€ 36,04*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 34,81*
€ 40,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 404,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.