Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caramba Silikon Spray 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caramba Silikon Spray 100 ml
Caramba Silikon Spray 100 ml
Caramba Silikon Spray 100 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p667568
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     4009076199010
EAN/GTIN:
     4009076199010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonspray
caramba silikonspray
silikonspray
silikonspray 100 ml
Silikon-Spray • Hinterlässt einen 100%igen Silikon-Schmierfilm • Zur sauberen und fleckenfreien Pflege und Schmierung von beweglichen Teilen • Schützt Gummidichtungen vor frühzeitigem Altern und bewahrt Metall und Chromteile vor Korrosion und Vereisung • Stoppt lästige Quietsch- und Knarrgeräusche • Auch zum Schmieren von Geräten in der lebensmittelverarbeitenden Industrie geeignet • Kontakt mit Lebensmitteln vermeiden Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
100 ml ml/Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Caramba, Silikon, Spray, 100, ml
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 3,20*
€ 4,19*
2 Tage
12
12
€ 6,90*
ab € 3,26*
€ 4,27*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 3,19*
€ 4,32*
1 Tag
12
12
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 4,61*
10 Tage
12
12
€ 4,30*
ab € 3,56*
€ 4,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 51,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.