Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caramba Silikon Spray 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caramba Silikon Spray 100 ml
Caramba Silikon Spray 100 ml
Caramba Silikon Spray 100 ml
Caramba Silikon Spray 100 ml
Caramba Silikon Spray 100 ml
Caramba Silikon Spray 100 ml
Caramba Silikon Spray 100 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4009076199010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009076199010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonspray
caramba silikonspray
silikonspray
silikonspray 100 ml
Silikon-Spray

• Hinterlässt einen 100%igen Silikon-Schmierfilm • Zur sauberen und fleckenfreien Pflege und Schmierung von beweglichen Teilen • Schützt Gummidichtungen vor frühzeitigem Altern und bewahrt Metall und Chromteile vor Korrosion und Vereisung • Stoppt lästige Quietsch- und Knarrgeräusche • Auch zum Schmieren von Geräten in der lebensmittelverarbeitenden Industrie geeignet • Kontakt mit Lebensmitteln vermeiden

Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
100-ml-Spraydose
udf_EDE_Katalog:
29315099
Inhalt:
0,1 l
Gebinde:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Caramba-Silikon-Spray, Silikon-Spray, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 3,29*
€ 4,28*
12
€ 4,90*
ab € 3,18*
€ 4,29*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 4,62*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,23*
€ 4,69*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,30*
ab € 3,55*
€ 4,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0323* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.