Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Messrad GWM 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Messrad GWM 32
Bosch Messrad GWM 32
Bosch Messrad GWM 32
Bosch Messrad GWM 32
Bosch Messrad GWM 32
Bosch Messrad GWM 32
Bosch Messrad GWM 32
Artikel-Nr.:
     5417S-p670325
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601074000
EAN/GTIN:
     3165140781541
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Koffer für Rolltacho
Tragetasche für Rolltacho
Bosch Messrad GWM 32
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Mit Bauartzulassung:
Nein
Genauigkeit:
1
Radständer:
ja
Raddurchmesser (Umfang):
31,83 cm (1 m)
Radbremse:
nein
Max. Messwert:
9999.9 m
Griff:
Teleskopgriff
Neuheit:
ja
Weitere Vorteile:
Präzises Zählwerk in schlagfestem Kunststoffgehäuse
Produktart:
Messrad
Positionierung:
Das leichte und handliche Messrad
Messgenauigkeit:
± 5 cm/ 100 m
Lieferumfang:
Schutztasche
Material:
Aluminium
Gewicht:
1,4 kg
Messraddurchmesser:
0,319
Hersteller:
Bosch
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
102
€ 5,90*
ab € 54,57*
€ 64,56*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 54,64*
€ 64,57*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 55,37*
€ 65,24*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 54,67*
€ 68,52*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,18*
€ 68,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601074100
ab € 120,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.