Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDULIN Bindulin Glas- und Porzellankleber GP28, 28g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BINDULIN Bindulin Glas- und Porzellankleber GP28, 28g
BINDULIN Bindulin Glas- und Porzellankleber GP28, 28g
BINDULIN Bindulin Glas- und Porzellankleber GP28, 28g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p874089
Hersteller:
     Bindulin
Herst.-Nr.:
     4007089004932
EAN/GTIN:
     4007089004932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BINDULIN
Bindulin
Glas-
und
Glas- und Porzellankleber • Bei Raumtemperatur schnell aushärtender Epoxidharzklebstoff • Lösemittelfrei • Ohne Formaldehydzusatz • Lebensmittelecht • Die Klebefuge ist flexibel (restelastisch), säure-, laugen-, öl-, kältebeständig und spülmaschinenfest • Für Glas, Porzellan, Keramik, Fliesen, Steingut, Tonware und Plexiglas, miteinander, untereinander und mit Metall, Beton, Holz, Leder, vulkanisierten Kautschuk und viele Schaum- und Kunststoffe • Rückspiegel, Antennen an der Fahrzeugscheibe, Glasfiguren oder Griffe an Gefäßen • Temperaturbeständigkeit: kurzfristig bis +120 °C und dauerhaft bis +70 °C Harz Gefahrenhinweise: Achtung H315: Verursacht Hautreizungen;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Härter Gefahrenhinweise: Achtung H315: Verursacht Hautreizungen;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
EUH205 Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
28 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Porzellankleber, GP28,
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 178,77*
€ 188,59*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 175,50*
€ 204,00*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 181,6101*
€ 215,34*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 177,4101*
€ 218,37*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 187,2501*
€ 220,8501*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 204,00*
€ 242,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,70*
€ 217,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 175,50*
€ 208,85
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 11,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.